曜日別特売
9253090 UK18-8木柄パンチング角てぼ 横型 UK(三宝) 88749823

UK18-8木柄パンチング角てぼ 横型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88749823品番9253090
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パンチング穴径:2.2

サイズLパンチ径(Φmm)2.2間口×奥行×深さ(mm)185×114×145TKG品番9-0400-1601TKG品番(2017)6-0362-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする