曜日別特売
9253095 UK18-8木柄パンチング角てぼ 横型 UK(三宝) 88749832

UK18-8木柄パンチング角てぼ 横型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88749832品番9253095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

パンチング穴径:2.2

サイズSパンチ径(Φmm)2.2間口×奥行×深さ(mm)186×114×85TKG品番9-0400-1602TKG品番(2017)6-0362-1702

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88749832925309546661993S9253095 UK18-8パンチング 角てぼ 木柄 横型 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 46661993UK18-8パンチング 角てぼ 木柄 横型YUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする