- SA18-8丸型スープ取りざる TKG 88765494

SA18-8丸型スープ取りざる

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ30cm用
内容量1個注文コード88765494品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質18-8ステンレスサイズ30cm用深さ(mm)290メッシュ8TKG品番9-0443-0202TKG品番(2017)6-0406-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765485
2019-07-01
用途: 和菓子の製造作業
製造業

値段も手ごろで物はしっかりしていて、よいものとは思いますが、寸法表示で寸胴27㎝用としか書かれていませんでした。実寸の記載がなく思っていたよりも小さすぎてまだ使っていない。せめて、高さと直径ぐらいの記載はするべきでは?手持ちの寸胴が28㎝です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 88765494
2017-03-06
用途: スープを取る時や1升瓶ごとお燗をする時
サービス業

会のイベントなどで使用する際にスープを取るのにも使うが、餅つき大会などで1升瓶ごと鍋に入れてお燗をすると割れることがあるが、このザルを使用すると1升瓶が直接鍋に触れないので割れにくくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする