- 18-8 手付 スクイザル 新越ワークス(Three Snow) 88767357

18-8 手付 スクイザル

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
内容量1個注文コード88767357品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
メッシュ12材質SUS304サイズ柄長さ(mm)115全長(mm)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×150×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04910018
2018-03-09
用途: 調理
医療・福祉・介護関連業

持ち手もしっくり持ちやすく、とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする