- ドイツ製メジャーカップ サーモハウザー 88781192

ドイツ製メジャーカップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2000
最小目盛(mL)20
内容量1個注文コード88781192品番-
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。

耐熱温度(℃)0~125材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2000最小目盛(mL)20直径×高さ(mm)150×212TKG品番9-0509-0704TKG品番(2017)6-0456-0704
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: 使いやすい

全サイズほしいです。
使い勝手がよく、デザインも質実剛健なドイツっぽさがあり気に入っています。
ただし、取手の形状によりすっきりとはスタッキングできません。

対象商品 : 88781217
2024-08-15
用途: 製麺時 かん水の計量
株式会社須藤製麺製造業

様々な計量カップを使用しましたが
高価ですか コチラのが一番見易く
丈夫ですね。

対象商品 : 88781174
2022-05-19
用途: 料理での計量
製造業

しっかりした作りで、目盛りは読みやすく、注ぎやすい。プリン液を瓶に注ぐときにも活躍しました。ややお値段はお高めかなと思いました。

対象商品 : 88781165
2022-04-12
用途: 料理するときの計量に使います
その他業種

メモリが青色でとても見やすい。
軽くて計量が正確で使いやすく、毎日大活躍してます。

対象商品 : 88781174
2021-03-07
用途: 液体の計量、販売用
サービス業

メモリが見やすく、シンプルでよい。インテリアにも溶け込む

対象商品 : 88781183
2020-03-31
用途: 調理する時
その他業種

以前使用していた計量カップはメモリが見にくく困っていましたが、この製品は見やすく助かっています。軽いし、洗いやすく買って良かったと思っています。

対象商品 : 88781174
2018-03-06
用途: オイル量測定
エレメントスポーツ

量を測定したい為
安心して使える物を探していた。
形が似てる中国製より良かった。

対象商品 : 88781183
2016-03-25
用途: 有機溶剤用

とても使いやすく満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする