曜日別特売
48152 PPスタッキングメジャーカップ サーモハウザー 88781341

PPスタッキングメジャーカップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
最小目盛(mL)10
内容量1個注文コード88781341品番48152
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。

耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン容量(mL)500最小目盛(mL)10直径×高さ(mm)97×133TKG品番9-0509-1101TKG品番(2017)6-0456-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88781366
2019-09-15
用途: 農薬等の計量
農・林・水産業

500ml~3Lまで購入したが、全て重ねてコンパクトに成るのが良い。
背が高めで細長い感じ、もう少し太く安定感のある形が、望ましい。

2が参考にしています
対象商品 : 88781357
2019-08-21
用途: 液剤の計量
製造業

目盛りは実際の量と50mLくらいはずれてます。ですので、大雑把な量さえわかればよいつもりで使っております。取っ手はつかみやすく、重ねて収納できる点はよいと思います。

対象商品 : 88781341
2019-06-08
用途: 機器メンテナンス

すぐに破損
耐熱温度の表示ミスではないでしょうか。・・

1が参考にしています
対象商品 : 88781357
2016-08-24
用途: 写真フィルムの現像作業

1000mlのを4個購入した。目盛りは1000mlではあるが、余裕があり1300mlくらい入る。重ねられるので保管に場所を取らず具合がいい。

対象商品 : 88781341
2016-03-02
用途: 調理用
製造業

うら漏れもぜんぜんなく、落としても割れないし、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする