- SAディスペンサー TKG 88784166

SAディスペンサー

(4件のレビュー)
容量(mL)270(実容量240)
内容量1個注文コード88784166品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
耐熱温度(℃)-30~90TKG品番9-0517-0203材質ポリエチレン質量(kg)0.03容量(mL)270(実容量240)直径×高さ(mm)50×185TKG品番(2017)6-0461-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88784141
2025-12-23
用途: マヨネーズ容器として使用
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

毎回1kgのマヨネーズでサラダを食べていましたが最近は
均等にマヨネーズを掛けて食べたいと思い購入しました。
早速使いましたが適量に掛ける事が出来容器も柔らかく
中身のマヨネーズ残量も黒い影で映るので購入して良かったと思います。

対象商品 : 88784236
2024-04-10
用途: ソース入れ
Pecora飲食業

ちょうど良い感じ、欲しい量が出せるので買って正解!

対象商品 : 88784254
2021-03-17
用途: 料理
fermerito飲食業

スパゲッティにオリーブオイルをかけるとき用で購入しました。かけ過ぎることなく快適に使えます。

対象商品 : 88784202
2016-05-27
用途: マヨネーズ入れ

この商品の400ccは取り扱っている店が少ないので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする