シービープラス
食品ボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
233
233
323
669
色
オレンジ
オレンジ
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
88785067
品番
FB200
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質:PET製(耐熱60℃)
容量(mL)
233
色
オレンジ
材質
PET
質量(kg)
0.398
直径×高さ(mm)
60×152
TKG品番
9-0518-1001
TKG品番(2017)
6-0462-0701