曜日別特売
- 綿 たこ糸(玉巻) TKG 88807503

綿 たこ糸(玉巻)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)2
サイズ(号)12
1巻長さ(m)275
内容量1個注文コード88807503品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
内容量(g)360材質綿1巻長さ(m)275サイズ(号)12太さ(mm)2TKG品番9-0582-1204TKG品番(2017)6-0522-1204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88807476
2019-04-11
用途: ケーブル工事
建設業・工事業

長いものが必要だったので、十分な長さがありとても助かりました。

対象商品 : 88807476
2018-01-11
用途: 手編み雑貨
その他業種

丈夫で編み上がりも柔らかく、バッグや帽子などに使い勝手が良いです。
ヨリも、甘くなく キツくなく、程よい感じです。

対象商品 : 88807494
2017-05-14
用途: 参加証の紐
教育・研究機関

しっかりしていて扱いやすく、首にかけても肌触りが良くよきった。

1が参考にしています
対象商品 : 88807476
2017-08-08
用途: 魚釣りの捨て糸に使いました
石川建設株式会社

強度についてはまだ使用してないので何とも言えません。

対象商品 : 88807485
2016-01-13
用途: 焼豚を凧糸で巻いてます。
中国料理 絲飲食業

じょうぶなので何度も洗って使います。

対象商品 : 88807503
2015-03-01
用途: 豚肉の加工

この手のたこ糸が、市内のホームセンターには見当たらなかったので、大変助かりました。
糸の太さもいろいろ選べるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする