曜日別特売
- 綿 たこ糸 ボビン巻 大橋金属 88807616

綿 たこ糸 ボビン巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)2
サイズ(号)15
1巻長さ(m)65
内容量1個注文コード88807616品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズ(号)151巻長さ(m)65太さ(mm)2材質綿TKG品番9-0582-1505TKG品番(2017)6-0522-1505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする