曜日別特売
- あってよカッター TKG 88808291

- あってよカッター TKG 88808291
- あってよカッター TKG 88808291

あってよカッター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88808291品番-
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。

材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70全長(mm)112TKG品番9-0588-1001TKG品番(2017)6-0528-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88808291
2023-03-30
用途: 食事を作る際
サービス業

これまでハサミを使っていたのですが、こちらがあると本当に便利です!コンパクトなので、置き場所にも困りません。

1が参考にしています
対象商品 : 88808291
2023-03-08
用途: 封筒開封に便利かと思ったら
株式会社遠藤製作所製造業

レターオープナーを使用していますが、一気にできたほうが開封時に便利かな?と思ったら
まっすぐ動かすことが難しくて・・・
きっと性格が出るのでしょう・・・
私には不向きでした

1が参考にしています
対象商品 : 88808291
2021-02-26
用途: 飲食店パックカッター
その他業種

カッター部の空間が大きいので、気を付けないと怪我をする可能性がある。ヒモは自分で用意しなければならない。

対象商品 : 88808291
2019-11-16
用途: ちょっとしたビニール製品の開封に使用

試しにキッチンに置いて母に使ってもらったら好評で二個目の購入です。日常生活のちょっとした開封にはとても便利です。レトルトパウチも難無く開きます。

対象商品 : 88808291
2015-09-16
用途: 食品の袋の開封

同じような物を持っていて、とても便利に使用していますが使用年数もだいぶ経つので紛失したり破損しては困るので探していました。キッチンに置いてしようしていますが複数購入したのでリビングにも置くようにしました。切れ味がバツグンで驚きました。値段も安くて便利なので友人にもプレゼントしようと思います。モノタロウでいいもの見つけました。

1が参考にしています
対象商品 : 88808291
2015-10-19
用途: 製品のパーツをビニール袋から取り出す
製造業

封筒の開封時には、ガイド等がないためまっすぐに切れるかどうかは自分次第になる。
破ることが目的のビニール袋の開封には、カッターやハサミよりも早く作業をすることができる。
使用しないときは歯の部分に指が入らないように狭くなるロックのようのものがほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする