曜日別特売
1440 タニタ クッキングスケール タニタ 88810653

タニタ クッキングスケール

(3件のレビュー)
取扱い終了
ひょう量単位kg
内容量1個注文コード88810653品番1440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
ひょう量(kg)0.5質量(kg)0.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×36材質スチロール目量(g)5ひょう量単位kg
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18262134
2023-04-20
用途: 惣菜を計る時
松田さん家製造業

天皿が一体化してるものが主流なので、このスケールは天皿が外れるのがありがたい。
汚れた時に、綺麗に洗えるから。

2が参考にしています
対象商品 : 18262134
2021-08-17
用途: 梨の出荷用
農・林・水産業

軽くて使いやすいので、梨の大きさを選別するのが捗ります。

2020-11-12
用途: 料理の際、ハンバーグを図ったりしてます
カントリーパパ飲食業

文字板が斜めになっていて、とても見やすい!
違うメーカーや、最近の図りは、フラットになっているので見づらい!片手で持てって移動させれる事も、かなり便利
昔からこれが一番!違うの使ったけど、これに戻る商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする