- エッグタイマー NASCA 88811186

- エッグタイマー NASCA 88811186
- エッグタイマー NASCA 88811186

エッグタイマー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88811186品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

材質:ポリエステル樹脂耐熱温度:120℃。色の変化でゆで卵の生ゆで、 半ゆで、硬ゆでが一目でわかる!。使用回数80.100回位を目安に (半じゅくゆで卵)御使用下さい。

材質ポリエステル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×60×31TKG品番9-0609-0901TKG品番(2017)6-0546-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88811186
2020-03-24
用途: ゆでたまご
その他業種

前に使っていたものがすぐにだめになったので 今回買ったのが長持ちすればいいな。
表示が黒くなるので 見やすいと思います。

対象商品 : 88811186
2017-09-17
用途: 料理
農・林・水産業

以前使っていたものは黄色くなってきたが、これは黒くなるのでびっくりした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする