5493 オーブン用温度計 タニタ 88811475

5493 オーブン用温度計 タニタ 88811475
5493 オーブン用温度計 タニタ 88811475

オーブン用温度計

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88811475品番5493
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オーブン内に取付できます。

測定範囲(℃)0~300材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33クロム測定範囲0 ~ 300 ℃材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス質量(g)46最小表示10℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85最小目盛(℃)10表示範囲(℃)0 ~ 300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88811475
2024-03-01
用途: オーブン温度測定用
その他業種

オーブン庫内の温度は計れるが、オーブンの外からは確認しずらに。
もう少し大きい文字のほうが見やすい。

対象商品 : 88811475
2023-12-03
用途: オーブンのテストの際に温度確認

何回か使用すると温度がずれてきます。低い方にずれます。ー10度からー20度くらい。外気温の時点でズレているので気づきましたが困ります。

対象商品 : 88811475
2021-12-12
用途: オーブンでケーキを焼く時
農・林・水産業

シフォンケーキがうまく焼けず、色々調べたところ、オーブンの設定温度と実際の温度が違うという事があるから温度計を使った方がいいというのを知り、この商品を購入しました。オーブンの中に置いて外から見た時に比較的分かりやすく、便利でした。おかげで180℃に設定して余熱したのに実際には110℃までしか上がっていなかった事が分かりました。オーブンを使う時には必需品のようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする