雅うるし工芸
のせ蓋おひつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4升用
3.5合用
5合用
7合用
1升用
1.5升用
2升用
3升用
4升用
5升用
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88819464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
サイズ
4升用
材質
サワラ材
質量(kg)
3.25
直径×高さ(mm)
390×306
呼び寸法(cm)
39
TKG品番
9-0700-1208
TKG品番(2017)
6-0617-1208