曜日別特売
- 竹製松葉串 萬洋 88827663

竹製松葉串

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1パック(100本)注文コード88827663品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
タイプ松葉串材質全長(mm)150質量(g)50TKG品番9-0779-1505TKG品番(2017)6-0691-1605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88827654
2024-07-15
用途: 串カツ
串かつ とと飲食業

しっかりしてるので重たい食材を刺しても問題なく使えます。

対象商品 : 88827654
2024-03-25
用途: 串揚げのホタテ用
飲食業

こちらの松葉串はしっかりとしています 以前他の所のを購入したところ薄くて持ちにくかったためこちらで買い直しました 厚みがあり使いやすいです

対象商品 : 88827627
2020-01-29
用途: 料理
サービス業

広げ方によってはすぐに枝が裂けてしまいますが、丁寧に作られてると思います。

対象商品 : 88827627
2019-09-12
用途: デイサービスで施設内の厨房で昼食を提供しています。
医療・福祉・介護関連業

イベントの際の特別食の飾り串として使用しています。

対象商品 : 88827654
2016-08-31
用途: 食材をさす
飲食業

グラムを書いていたので選ぶとき参考にでき良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする