曜日別特売
- 竹製 角串ロング TKG 88827943

- 竹製 角串ロング TKG 88827943
- 竹製 角串ロング TKG 88827943

竹製 角串ロング

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(50本)
幅W×全長(mm)7×400
内容量1セット(50本)注文コード88827943品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
幅W×全長(mm)7×400入数50本TKG品番9-0780-1101TKG品番(2017)6-0692-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 蒸セイロの角の固定に使用しています

1回の製造数が結構多いため大変重宝しています。
太さも種類が多いので助かります

対象商品 : 88827925
2023-08-17
用途: BBQ用
サービス業

いままでの業者の手配がつかず、こちらで取り扱っていることを知り即、発注させていただきました。短納期なのが良いです。

対象商品 : 88827943
2020-08-21
用途: 現場での目印として使用しています。
サービス業

長さもあって、刺しやすく、耐久性もありそうなので、再利用できそうです。

対象商品 : 88827943
2018-10-28
用途: 鮎の白焼き
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより、串が太すぎました。もう少し細いと、理想的でした。

対象商品 : 88827934
2018-03-18
用途: イベントにて移動販売
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

イベントにてイカ焼きなどで使用しています。使いやすいサイズです。また注文させていただきます

2が参考にしています
対象商品 : 88827943
2017-09-27
用途: 炭火やまめ塩焼き
サービス業

問題なく使用できました 40cmあったのでヤマメが小さく見えるほどでしたね 35cmくらいで充分かも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする