曜日別特売
- SA18-8 2段式ウォーターコランダー TKG 88830987

SA18-8 2段式ウォーターコランダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)360
奥行(mm)470
高さ(mm)340
内容量1個注文コード88830987品番-
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質18-8ステンレス幅(mm)360段数2段高さ(mm)340奥行(mm)470サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×470×340TKG品番9-0795-0101TKG品番(2017)6-0710-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする