TKG
SA18-8ウォーターコランダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88831005
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
350
高さ(mm)
50
奥行(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×440×50
TKG品番
9-0795-0201
TKG品番(2017)
6-0710-0201