曜日別特売
- カリタコーヒーフィルター カリタ 88843063

カリタコーヒーフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TKG品番9-0888-0602
内容量1パック(1000枚)注文コード88843063品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質針葉樹パルプ入数1000枚入呼び寸法(cm)27標準使用量150g底径(Φmm)110全幅(mm)270タイプ立濾紙バスケットタイプTKG品番9-0888-0602TKG品番(2017)6-0796-0702
注意
※全幅は広げた時の直径です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88843054
2018-02-08
用途: 始業前のミーティングでのコーヒータイム。3時の休憩。
アンティー製造業

近くの問屋さんで買っていましたが、へたり込みがひどくてコーヒーを上手くいれる事が出来ませんでした。
カリタのフィルターはとてもしっかりしていてすごく使いやすいです。
もっと早く気付けば良かったと思いました。
コーヒーの細かい粒を気にせず飲んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする