曜日別特売
VCS01B V60コーヒーサーバー HARIO 88843876

V60コーヒーサーバー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)450
内容量1個注文コード88843876品番VCS01B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。
フタをしたまま電子レンジOK。
ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。
温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。
フタにドリッパーがのり、収納しやすい。
フタを逆さにすると滴受けとして使えます。

材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン容量(mL)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×110アズワン品番64-5268-77TKG品番9-0900-1201TKG品番(2017)6-0804-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88843894
2026-01-08
用途: 日常に使用
その他業種

面倒くさがりなのでレンジでお茶を煮出すのに使用。
合間に別のことができるし、節約もできて満足

対象商品 : 88843876
2023-11-01
用途: 店のドリップ式のコーヒーに使用しております。
飲食業

師匠が使用していたので私も購入しました。
スッと手が楽に入って洗いやすいです。
手頃な大きさで使いやすいです。

対象商品 : 88843876
2021-12-19
用途: ドリップコーヒーを入れるときに使います。
有限会社ケンプランニング

希望通りの品物でした。
加熱できないのが、不自由です。

対象商品 : 88843876
2020-10-09
用途: 電子レンジでお湯を沸かす時

使い勝手が良い。ガスコンロで沸かすより早くお湯が出来上がり、取手も掴みやすく湯注ぎも順調。

対象商品 : 88843876
2019-06-01
用途: お客様へのサービス用
Blackberry JAM

カップに入れてお出ししていたコーヒーをポットでサービスすることにしたため、一番小さいHARIOのコーヒーサーバーを注文。
とても可愛くて、2杯分のコーヒーにぴったり。キャンペーン価格だとお値段もどこよりも安いので、満足です。追加注文する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 88843885
2018-11-07
用途: 自分用の珈琲に
その他業種

口が広く洗う時に便利です。今までの物は口が狭くて手が入らず苦労していました。しかもサーバーごと電子レンジに入れられるのは大変便利です。

対象商品 : 88843885
2018-10-06
用途: コーヒーを飲むときに使用。
建設業・工事業

雑に扱うと割れてしまいそうで慎重になる。コーヒーをドリップしていると、本格コーヒーを淹れている気分になりいい感じを味わえる。

対象商品 : 88843876
2018-06-18
用途: コーヒーをドリップする時
卸売・小売業

V60ドリッパー用に購入しました。メモリも複数あり、持ちやすくて口も広いので洗いやすいので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする