HARIO
V60レンジサーバー(PPフタ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
360
360
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88843937
品番
XVD36B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
耐熱ガラス製。ハリオV60透過ドリッパーに最適なサーバーです。フタをしたまま電子レンジOK。電子レンジ対応
容量(mL)
360
材質
本体/耐熱ガラス 取っ手・フタ/ポリプロピレン
サイズ
1~3杯用
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×107×106
アズワン品番
64-5268-80
TKG品番
9-0900-1401
TKG品番(2017)
6-0804-0701
注意
※ 直火でのご使用はお避け下さい。