HARIO
V60レンジサーバー(PPフタ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
600
360
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88843946
品番
XVD60B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
耐熱ガラス製。ハリオV60透過ドリッパーに最適なサーバーです。フタをしたまま電子レンジOK。電子レンジ対応
容量(mL)
600
材質
本体/耐熱ガラス 取っ手・フタ/ポリプロピレン
サイズ
2~5杯用
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×121×128
アズワン品番
64-5268-81
TKG品番
9-0900-1402
TKG品番(2017)
6-0804-0702
注意
※ 直火でのご使用はお避け下さい。