曜日別特売
XVD80B V60レンジサーバー(PPフタ付き) HARIO 88843955

V60レンジサーバー(PPフタ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)800
内容量1個注文コード88843955品番XVD80B
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐熱ガラス製。ハリオV60透過ドリッパーに最適なサーバーです。フタをしたまま電子レンジOK。電子レンジ対応

容量(mL)800材質本体/耐熱ガラス 取っ手・フタ/ポリプロピレンサイズ2~6杯用質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×132×145アズワン品番64-5268-82TKG品番9-0900-1403TKG品番(2017)6-0804-0703
注意
※ 直火でのご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88843937
2020-10-15
用途: 自宅用
教育・研究機関

購入して一年未満で、口のガラスが割れました。もう少し丈夫なものを望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする