TKG
ドリップメイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88844411
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コーヒービーカー:蓋付
容量(L)
5
材質
本体:18-8ステンレス
直径×高さ(mm)
スタンド/170×200、コーヒービーカー/180×210
TKG品番
9-0903-1201
TKG品番(2017)
6-0808-1901