曜日別特売
DX1 シングルウォーマー カリタ 88845346

シングルウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88845346品番DX1
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。

タイプ1連材質ステンレス質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×58品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0201TKG品番(2017)6-0813-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする