アスベル
フタ付ビッグアイストレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88848532
品番
L10
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
冷凍庫に積み重ねておける!
フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質
本体・フタ=PP
質量(kg)
0.184
寸法(mm)
(出来上がり)約51×41×H36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×266×45
穴数
10
TKG品番
9-0956-0101
TKG品番(2017)
6-0844-0201