曜日別特売
- PEまるまる氷 清水産業 88848672

 

- PEまるまる氷 清水産業 88848672
- PEまるまる氷 清水産業 88848672
- PEまるまる氷 清水産業 88848672

PEまるまる氷

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード88848672品番-
参考基準価格(税別)¥553販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

簡単にまんまるの氷が作れます。

寸法(mm)(出来上がり)Φ25穴数13サイズ材質ポリエチレン質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×118×34RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0956-0501TKG品番(2017)6-0844-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: デザート作り
不動産業

カフェランチのプチデザートを作るために買いました。
この型を使って丸いゼリーが作れます。

対象商品 : 88848663
2020-06-11
用途: 晩酌のお供
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすい氷の大きさで、容器も丈夫でした。
ちょっとリッチな気分で晩酌できますが、子供に先に取られることが多いです…

対象商品 : 88848663
2018-08-05
用途: 晩酌用 ハイボールの氷
製造業

まんまるに作る秘訣
割れない氷を作る
楽しくなります。

対象商品 : 88848663
2017-10-12
用途: 水割りつくり
プロショップ徳川漁具

蓋を重ねるとき。上部に水がたまり、取り出すとき大変出しずらい。

1が参考にしています
対象商品 : 88848663
2017-08-01
用途: ロックで飲むときに
飲食業

期待していた感じではありませんでしたが、氷は溶けにくいです。自宅で使用するには問題ないです。

対象商品 : 88848672
2016-03-11
用途:
自動車・二輪車・自転車関連業

ついでに買いました

対象商品 : 88848672
2016-02-15
用途: 自家用に

もう少し安価だと助かります。。。

対象商品 : 88848663
2017-09-19
用途: 3代目
サービス業

初めて購入したものは100均。
1度に大きな丸氷が出来、重宝していましたが数年使ってヒビが入りました。
こちらで同じようなものを見つけ、数度の使用でヒビ割れ、初期不良かと思い
再度購入しましたがやはりすぐに割れて使えませんでした。
材質が変わってしまったのか?残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする