- プラスチックカップ(透明) 日本デキシー 88852897

プラスチックカップ(透明)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(500個)
容量(mL)535
内容量1ケース(500個)注文コード88852897品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質PET容量(mL)535呼び18オンス入数500直径×高さ(mm)90×133TKG品番9-0986-1405TKG品番(2017)6-0869-1405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88852881
2024-05-14
用途: ジュース販売
飲食業

商品が丈夫で、サイズも丁度良いので、再度注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする