曜日別特売
BP01 業務用モールド プレート シンワ 88853737

業務用モールド プレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)15
内容量1パック(50枚)注文コード88853737品番BP01
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ

材質本体・バガス 外装・ポリ呼び寸法(cm)15入数(枚)50形状丸型質量(kg)0.38直径(Φmm)150高さ(mm)15TKG品番9-0989-1301TKG品番(2017)6-0874-0601バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190040バイオマス配合率(%)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88853755
2017-10-05
用途: 食品提供用
株式会社タダカラボタモチ飲食業

おもったよりしっかりしていますが、ご飯を盛ると少しひっつくので工夫が必要。

対象商品 : 88853746
2016-01-11
用途: 薬剤の調合

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする