SARAYA(サラヤ)
サラヤ グリドルクリーナー (グリドル用強力洗浄剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(6kg)
注文コード
88857702
品番
51393
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
グリドルにこびりついたコゲや頑固な油汚れに。 パッドに液を染み込ませて使用します。
液性
アルカリ性
仕様
PRTR制度対応品、環境対応(減容容器)
容量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1014-1701
TKG品番(2017)
6-0892-1301
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。