曜日別特売
OS0659 極厚かまど 煙突取付式(鍋受リング付) サンカ 88858646

極厚かまど 煙突取付式(鍋受リング付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード88858646品番OS0659
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質:スチール(焼付塗装)

質量(kg)8.2サイズ38型間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430TKG品番9-1025-0501TKG品番(2017)6-0903-0501
注意
※記載の開口Wは持ち手の端から端の寸法です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする