関東プラスチック工業
ケーキカバーセット用:カバーのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88902335
品番
K210
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質 カバー:アクリル トレー:メラミン
材質
アクリル
形状
丸
色
アイボリー
型番
K-210用
対応
<WKCA4100>
内径×高さH(Φmm×mm)
256×114
内径(mm)
Φ250×H98
TKG品番
9-1139-0602
TKG品番(2017)
6-1016-0402