16759L 柳 パンカゴ小判耳付 萬洋 88903394

柳 パンカゴ小判耳付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番(2017)6-1021-1301
内容量1個注文コード88903394品番16759L
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×280内寸法(mm)410×290全高(mm)340質量(g)870材質TKG品番9-1143-1401TKG品番(2017)6-1021-1301
注意
※籐製品は手造りの為、サイズに多少誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする