A 籐角カゴ 萬洋 88903613

籐角カゴ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)220×150×55
内容量1個注文コード88903613品番A
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質質量(g)80間口W×奥行D×高さH(mm)220×150×55内寸法(mm)180×100TKG品番9-1144-1001TKG品番(2017)6-1022-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88903577
2018-09-09
用途: トースター下のパンかごとして
その他業種

キッチンはできるだけスペースを有効活用したいので、ラックの上にトースターを載せ、その下にパンやパンばさみを入れるかごを探していました。平らで変な飾りが付いていないものはなかなかなく、トースターの下に入れるのにちょうど良い大きさで、引き出しのように使えるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする