曜日別特売
- SA18-8デラックス フチ付かご TKG 88903875

SA18-8デラックス フチ付かご

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)625×425×45
内容量1個注文コード88903875品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大は<PSN09>籐パンすのこPF-5-Wがセットできます。小は<PSN09>籐パンすのこPF-25-Wがセットできます。写真上の様に籐パンすのこがセットできますので、とても 便利です。スタッキング可能です。枠に板材を使用している為、安定感があり、移動の際も持 ちやすく、丈夫です。脚部と枠線と主線の溶接をアルゴン点付溶接にした為、従 来の商品よりも、強度がアップしました。

サイズ間口W×奥行D×高さH(mm)625×425×45深さ(mm)25金網ピッチ(mm)約11TKG品番(2017)6-1023-0101TKG品番9-1145-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする