曜日別特売
91020B 樹脂製すのこ 萬洋 88904191

樹脂製すのこ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88904191品番91020B
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。ステンレス枠芯入り。丸洗いできるので衛生的です。

サイズ間口W×奥行D(mm)400×300材質枠:ステンレス その他:PPTKG品番(2017)6-1024-0202TKG品番9-1146-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88904182
2023-04-12
用途: 店舗陳列
株式会社おとうふ工房いしかわ製造業

水につよく、洗える素材が気に入っています。
末永く活用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする