曜日別特売
BB803IV PPパントレー 56型 トーダイ 88904453

PPパントレー 56型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個アイボリー注文コード88904453品番BB803IV
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

多彩なパンのメニューを飾るディスプレートレーとして。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃ 厚さ:10

材質PPアイボリーサイズ56型間口W×奥行D(mm)560×365TKG品番9-1146-0903TKG品番(2017)6-1024-0903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする