曜日別特売
- 樹脂バスケット 小判 萬洋 88904821

樹脂バスケット 小判

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)240×160×70
TKG品番(2017)6-1025-0506
内容量1個注文コード88904821品番-
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特長・耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。

材質PP間口W×奥行D×高さH(mm)240×160×70底内寸法(mm)170× 85呼び寸法(cm)24TKG品番9-1147-0506TKG品番(2017)6-1025-0506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする