曜日別特売
91-076C 樹脂バスケット 角型 萬洋 88905101

樹脂バスケット 角型

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は色・TKG品番など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
コゲ茶
TKG品番(2017)
6-1025-1302
注文コード
88905101
品番
91-076C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350

耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。
水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。

TKG品番
9-1147-1302
色
コゲ茶
TKG品番(2017)
6-1025-1302
材質
ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)
280×190×70
耐熱温度(℃)
120
底内寸法(mm)
230×140
食器洗浄機
○
注意
※91-076A、91-077A、91-076B、91-077B、91-076C、91-077Cはステン枠芯入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8890510191-076C4406410891-097C91-097C 樹脂バスケット 角型 萬洋 44064108樹脂バスケット 角型萬洋1個
¥1,698
税込¥1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44064153
2021-04-18
用途: パウダーのドライヤー入れに使用
サービス業

しっかりした作りで丈夫なので水回りの小物入れに使っています。

対象商品 : 88904995
2020-12-26
用途: 商品(食品)のディスプレイ用
飲食業

思っていた通りのサイズで洗えるのが食品衛生的によかった

対象商品 : 88904995
2020-03-30
用途: 商品ディスプレー用
卸売・小売業

大きさも形も気に入っています。籐製品だと使っているうちに繊維が飛び出したりしますがこちらは洗うこともできるし丈夫そうです。まだ使っていませんが良い商品を買ったと思います。

対象商品 : 88905056
2018-12-03
用途: パンのディスプレイに使っています
卸売・小売業

物は良いですが、思ったより小さく感じるので
改めてもうひと回り大きいのを模索中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
91-076C 樹脂バスケット 角型 1個 萬洋 【通販モノタロウ】