萬洋
樹脂製オードブル皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
茶
TKG品番(2017)
6-1026-0601
6-1026-0601
6-1026-0602
6-1026-0603
6-1026-0701
6-1026-0702
6-1026-0703
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88905512
品番
91036A
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。アルミ枠芯入り。食器洗浄機でも洗えます。
呼び寸法(cm)
27
直径×高さ(mm)
270×60
有効内径(mm)
245
色
白
材質
枠:アルミ その他:PP
TKG品番
9-1148-1501
TKG品番(2017)
6-1026-0601