曜日別特売
CO703IV PPベーカリーバスケット 角型32型 トーダイ 88905817

PPベーカリーバスケット 角型32型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード88905817品番CO703IV
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレスワイヤー補強入!
洗浄機対応洗える!
生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。
樹脂製だから水洗いもOK!
売場の演出効果も抜群です。
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!
食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。

材質ポリプロピレンアイボリーサイズ32型間口W×奥行D×高さH(mm)320×180×40耐熱温度(℃)120TKG品番9-1149-1601TKG品番(2017)6-1027-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88905896
2018-06-08
用途: パンやシリアル入れ
建設業・工事業

洗えるし 黒でシックで良い。いろいろなサイズがあるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする