- プリート スタンド C 高 シンドー 88906002

プリート スタンド C 高

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード88906002品番-
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

材質 本体:スチール/カチオン電着塗装 バスケット:PP(抗菌仕様)

ナチュラル間口W×奥行D×高さH(mm)385×410×250TKG品番9-1150-1201TKG品番(2017)6-1028-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする