TKG
SA銅打出さわり鍋 手無・スズメッキなし
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)
45
39
48
60
容量(L)
21.2
13.8
26.1
51.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88907077
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
材質
銅・鉄
呼び寸法(cm)
45
容量(L)
21.2
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
450×185
TKG品番
9-1157-0106
TKG品番(2017)
6-1035-0106