カウゼル
多目的ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
88916012
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ルースターフラット(高純度アルミ)・ウレタンスポンジ・ポリプロピレン
全長(mm)
200
質量(kg)
0.1
幅×長さ(mm)
45×65
TKG品番
9-1313-0201
TKG品番(2017)
6-1174-0401
繰り返し・詰め替え
対応