YEB950 標識ロープ ユタカメイク 88922845

標識ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88922845品番YEB950
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質:ポリエチレン

ロープ寸法(直径Φmm×長さm)9×50トラスコ品番367-8181質量(kg)1.4太さ(Φmm)9TKG品番9-2604-1101TKG品番(2017)6-2394-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする