曜日別特売
8枚取 18-8 抗菌角バット IKD 88923877

18-8 抗菌角バット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×297× 65
内容量1枚注文コード88923877品番8枚取
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
IKD抗菌ステンレスシリーズは、18-8ステンレスに3%の銅を含ませて製造しているため、素材自体に抗菌性を持っています。(表面処理ではありません) 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので、長時間その効果が持続します。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×280×64.4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×297× 65材質SUS304質量(kg)0.76サイズ8枚取容量(L)6TKG品番9-0134-0504TKG品番(2017)6-0132-0504商品タイプバット
注意
※網は付いていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする