アルインコ
3連梯子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
全長(m)
9.08
9.08
10.11
縮長(m)
3.7
3.7
4.04
質量(kg)
26
26
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88924622
品番
KHS-90T
参考基準価格(税別)
¥495,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
全長(m)
9.08
縮長(m)
3.7
質量(kg)
26
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
344
正面踏ざん有効幅(mm)
358(上、中はしご)349(下はしご)
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
アズワン品番
64-5013-35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500