曜日別特売
75Φ×2m 新・耐熱耐摩ホース カナフレックス 88929872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75Φ×2m 新・耐熱耐摩ホース カナフレックス 88929872
75Φ×2m 新・耐熱耐摩ホース カナフレックス 88929872

新・耐熱耐摩ホース

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
長さ(m)2
内容量1巻注文コード88929872品番75Φ×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。
熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)
導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。

用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。内径(Φmm)76.4外径(Φmm)92.0長さ(m)2許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)15.1使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)75呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)300概略質量(g/m)1645RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8892987275Φ×2m2162244825105-07575Φ×2m TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21622448TACヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88929495
2020-09-13
用途: 機械装置/蒸気体の吸引

ホースの耐性は構造素材的にかなり期待できそうで◎です。
一定の円弧で駆動させるので耐久性能については
今後検証することが必要かもしれません。
ホース内径はガス管32では装着不適で改装して
塩ビ管30にジャストとなり適用できました。
メーター販売で購入できて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする