曜日別特売
50Φ×5m カナアルミダクト カナフレックス 88939076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50Φ×5m カナアルミダクト カナフレックス 88939076
50Φ×5m カナアルミダクト カナフレックス 88939076

カナアルミダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻内径(Φmm)53注文コード88939076品番50Φ×5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。内径(Φmm)53外径(Φmm)55.3長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔質量(g)175/mピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)10~80最高使用圧力(MPa)0.02使用流体空気呼び径(inch)2許容曲げ半径(mm)35許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.033[-0.34]呼び径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/伸縮性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8893907650Φ×5m0576438621102-050 5m50Φ×5m TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764386TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする